Prevedenie:
Medzné kalibre drážok hriadeľov s dobrými a zlými dielmi. Strana dobrých dielov s
prídavkom opotrebovania podľa DIN 7164. Meracia hlava z tvrdenej ocele.
Medzný kaliber drážok hriadeľov s číselnou toleranciou a prispôsobením ISO, napr. č.
484409 veľ.
15,8 M6.
Použitie:
Na kontrolu plochého uloženia napr. drážok.
Norma:
Tolerancie a rozmery podľa DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7164.
Poznámka:
Označenie typovej veľkosti opisuje menovitý rozmer v milimetroch (mm).
Typ A = 3,001 – 5,999
Typ B = 6,001 – 8,999
Typ C = 9,001 – 12,999
Typ D = 13,001 – 16,999
Typ E = 17,001 – 20,999
Typ F = 21,001 – 25,999