Upínacia klieština pre priamu brúsku 6

Č. pol.: 079459 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upínacích klieštín 6 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079459 6
EAN/GTIN 7322590011536
Číslo výrobcu 4150104983

Popis

Vhodné pro:

Priama pneumatická brúska Č. 079452 Veľ. G2412, G2422; Č. 079447 Veľ. S085, S150, S200, S250; Č. 079448 Veľ. S085, S150, S200, S250. Nehodí sa Č. 079446 Veľ. G2440 (má vlastný systém).