Bezpečnostná navíjačka hadíc, plastový plášť Stlačený vzduch ⌀ 8 ×12 mm

Č. pol.: 080072
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostný bubon na hadicu s vedením hadice a riadeným, výkonným navíjaním.
Uzavreté plastové teleso s vysokou odolnosťou proti zlomeniu na použitie v oblastiach vystavených nečistotám a prachu. Kompaktná konštrukcia a jednoduchá montáž na stenu alebo strop s rozsahom natočenia 180°. PU hadica vhodná na vysoké prietoky s vysokou odolnosťou voči oderu a oceľové pneumatické konektory.

Poznámka:

Spojka pozri č. 080286.