Ťažká ručná vŕtačka

Č. pol.: 075155
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Výkonná vŕtačka s nastavením otáčok pre flexibilné použitie pri obrábaní kovov.
  • Chod doprava / doľava pre rezanie závitov do M12.
  • Vysoko kvalitné kovové rýchloupínacie skľučovadlo Röhm SUPRA SK.
  • Klzná spojka krútiaceho momentu.
  • Vysokovýkonný motor 1200 W so stabilným krútiacim momentom.

Rozsah dodávky:

Vrátane rýchloupínacieho vŕtacieho skľučovadla 3 − 16 mm, prídavnej rukoväte.

Poznámka:

Vhodné špirálové vrtáky nájdete od č. 114000.