Prevedenie:
Program pásového brúsenia GRIT GI pre vysoké požiadavky priemyslu:
Robustná konštrukcia, s
mimoriadne výkonnými motormi.
- Vysoká hospodárnosť vďaka najlepšiemu obrábaciemu výkonu.
- Výkonný motor so 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
- Patentovaný upínací systém pásu,
- Vysoká pracovná bezpečnosť: doraz, brúsna medzera a ochrana očí sú individuálne nastaviteľné.
Základný modul pre priemyselné pásové brúsky.
- Pohodlná obsluha, chod s minimálnymi vibráciami.
- S konštantnými otáčkami pre vysoký výkon obrábania.
- Možnosť pripojenia na centrálne odsávacie zariadenia je pripravená.
Použitie:
Spolu
s nohami stroja Č.
077614 ako
brúska, s
rozširujúcimi modulmi na brúsenie polomerov, pozdĺžne, plošné, bezhrotové brúsenie a odihlovanie.
Rozsah dodávky:
Vrátane zástrčky CEE (16 A), 1 brúsneho pásu.
Poznámka: