Akumulátorové vŕtacie kladivo s akumulátorom LiHD

Č. pol.: 075560
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Výkonné balíky pre vŕtanie s príklepom.
Vŕtacie kladivo má vysoko výkonné príklepové zariadenie s presným pneumatickým príklepovým mechanizmom, ktorý vytvára údery s maximálnou energiou pri minimálnom prítlaku.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× akumulátora, nabíjačky a MetaBOXu.
Vrátane prídavnej rukoväti a hĺbkového dorazu vŕtania.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870073890.