Prevedenie:
Výkonné balíky pre vŕtanie s príklepom.
Vŕtacie kladivo má vysoko výkonné príklepové zariadenie s presným pneumatickým príklepovým mechanizmom, ktorý vytvára údery s maximálnou energiou pri minimálnom prítlaku.
Výhoda:
100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.
Rozsah dodávky:
Bez akumulátora a nabíjačky.
Vrátane prídavnej rukoväti a hĺbkového dorazu vŕtania.
Poznámka:
Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č.
073870 −
073890.