{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | ABOP 6 Select | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Rozsah otáčok | 0 min-1 - 3 350 min-1 | |
Upínač vŕtacieho skľučovadla | 1/2 palca − 20 UNF | |
Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla | 0,5 mm - 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 6 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 20 mm | |
Hmotnosť | 1,4 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Chod vpravo/vľavo | áno | |
vhodné pre materiál | Ocel | |
Druh produktu | Vŕtačka |
Číslo položky | 075012 71050162 | |
Číslo výrobcu | 71050162000 |