Okrúhla kefa so stopkou mikroabrazívna, SiC zrnitosť 120

Č. pol.: 574440
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
353 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Brúsne nylonové štetiny s karbidom kremíka, zalisované do oceľového puzdra; ⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.
Suché a mokré jemné brúsenie hliníka, ocele, INOX a plastov. Maximálna prevádzková teplota 80 °C.