Súprava pílových listov pre mečové píly 810G

Č. pol.: 588735 810G
Nastavte cenu 5 ks (7,59 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
609 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: INOX
  • Hrúbka plechu (dierovaný plech): 4-12
  • Kovový profil (otvorený): <150
  • Druh rezu: rýchly rovný rez (hrubý)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly BiM
Členenie zubov 2,5 mm
Dĺžka listu 200 mm
Označenie 810G
Zhoda _810G
optimalizované pre materiál INOX
Hrúbka plechu (dierovaný plech) 4-12 mm
Kovový profil (otvorený) <150 mm
Druh rezu rýchly rovný rez (hrubý)
Počet listov 5
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588735 810G
EAN/GTIN 082472210651
Číslo výrobcu 21065810GR

Popis

Ausführung:

Aggressives, gebogenes Blattdesign mit optimiertem Schwerpunkt für schnelleres Sägen. Längere Standzeit durch TiN-Beschichtung.

Lieferumfang:

5-teilig
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
    Bezeichnung Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka