Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Nylonová špirálová hadica 3/8 palca so spojkou, využiteľná dĺžka hadice: 2,5m

Č. pol.: 080105 2,5

Vybrať variant a počet kusov

využiteľná dĺžka hadice Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál nylonová špirálová hadica
Vonkajšia hadica⌀ 12 mm
Vnútorná hadica⌀ 9 mm
Použiteľná dĺžka hadice 2,5 m
Pripojenie pripájacej bradavky 3/8 palec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080105 2,5
Číslo výrobcu 132398

Popis

Prevedenie:

Nylonová hadica, tým extrémne vysoká zadržiavacia sila a nízke tlakové straty.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 kusu rýchlospojky a nástrčnej prípojky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka