Sústružnícky nôž pravý podobný ako DIN 4952, HSS E, Stopka štvorhran: 12mm

Č. pol.: 296100 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka štvorhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka štvorhranná 12 mm
Rezný materiál HSS E
Celková dĺžka 110 mm
Typ výrobku Sústružnícky nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 296100 12
EAN/GTIN 4045197188700
Číslo výrobcu 296100 12

Popis

Prevedenie:

Všetky rozmery zvarené.

Použitie:

Univerzálne použitie, stredné rezné rýchlosti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka