{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 40 mm | |
Počet rezných hrán z | 5 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 10 mm | |
Celková dĺžka Lges | 40 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 74 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Uhol valenia αmax. | 0,35 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 33 mm | |
Zodpovedajúca vložka | BD.. 11T3 | |
Vložte skrutku | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 227310 40/5 | |
EAN/GTIN | 4960664437474 | |
Číslo výrobcu | THN03400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza ramenná 90° MEC11T, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 40/5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
352,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
312,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 5 | 5 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Zodpovedajúca vložka | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. |
Konštrukcia drieku | s otvorom | s otvorom |
Rezanie -⌀ DC. | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 34 mm | 37 mm |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 33 mm | 34,5 mm |