Frézovacia doštička 60°, HB7720, Stúpanie: 1,5mm

Č. pol.: 217285 1,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    94,08 € / ks
  • Od 3 ks
    78,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
  • Typ závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Uhly okrajov: 60
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozstup závitu 1,5 mm
Odroda HB7720
Rezný materiál HM
Typ závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Uhly okrajov 60 Stupeň
Geometria dosky Plný profil
Aplikácia vnútorný
Vonkajšie⌀ D. 26 mm
Hĺbka t 0,864 mm
Pre závit ≥ M30×1,5
Typ P26
Počet rezných hrán z 6
Počet upínacích drážok 6
Smer rezania pravé a ľavé
Typ výrobku Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217285 1,5
EAN/GTIN 4045197216793
Číslo výrobcu 217285 1,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
250
Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
Oceľ < 55 HRC
H
60
Oceľ < 60 HRC
H
45
Oceľ < 65 HRC
H
35
Oceľ < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Pri závitových rezných doštičkách s korigovaným profilom netreba korigovať programovateľný priemer. Tieto doštičky preto používajte len so stanovenými závitmi.
Pri použití korunkovej frézy č. 217252 veľ. 18L a 18XL sa doštička s čiastočným profilom č. 217281 veľ. 1 − 4 môže používať iba po stúpanie 3,0.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka