45° čelná fréza, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 16/2mm

Č. pol.: 214395 16/2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia κ: 45
  • Používanie zastrihávania: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástroja: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezanie -⌀ DC. 16 mm
Počet rezných hrán z 2
Konštrukcia drieku stopka Weldon
Uhol nastavenia κ 45 Stupeň
Používanie zastrihávania Cirkulárna fréza; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástroja PowerCard
Maximálna vonkajšia⌀ Dmax 24,2 mm
Dĺžka konzolového ramena L1 40 mm
Celková dĺžka Lges 90 mm
Stopka⌀ Ds h6 20 mm
Zodpovedajúca vložka SD.. 0903
⌀ D3 24 mm
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. 40 mm
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. 46 mm
Kruhové vŕtanie ap. 1,5 mm
Uhol valenia αmax. 2,12 mm
Dĺžka ramena L pre αmax. 13,5 mm
Vložte súpravu skrutiek 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Typ výrobku Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214395 16/2
EAN/GTIN 4045197221605
Číslo výrobcu 214395 16/2

Popis

Prevedenie:

Vysoký počet rezných hrán pre maximálnu produktivitu. Pozitívne nastavenie pre jemné rezanie a nízku spotrebu energie.

Výhoda:

Najvyššia produktivita vďaka:
  • Najvyššia rezná rýchlosť.
  • Najvyšším posuvom.
  • Krátkym časom obrábania.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,5 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka