{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť drieku | 16 mm | |
Veľkosť dosky | 11 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak kódu ISO | PDJNR/L 1616H11 | |
Zodpovedajúca vložka | DN.. 1104.. | |
Šírka funkcie L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Podložka | 259031 7 | |
Kolenná páka | 259015 7 | |
Skrutka na pákové koleno | 259018 6 | |
Pružinová sada | 259044 4 | |
Súprava pružinových kolíkov | 259047 3 | |
Uhol nastavenia κ | 93 Stupeň | |
Aplikácia | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 250611 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197650535 | |
Číslo výrobcu | 250611 16/11 |