Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm

Č. pol.: 250023 16/09
Zľava
90,30 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť drieku 16 mm
Veľkosť dosky 9 mm
Typ použitia ľavé
Štandard Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak kódu ISO PCKNR/L 1616H09
Zodpovedajúca vložka CN.. 09T3..
Šírka funkcie L4 20 mm
Dĺžka hlavy L1 22 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Podložka 259031 27
Kolenná páka 259015 9
Skrutka na pákové koleno 259018 6
Pružinová sada 259044 5
Súprava pružinových kolíkov 259047 3
Uhol nastavenia κ 75 Stupeň
Aplikácia Čelné sústruženie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250023 16/09
EAN/GTIN 4045197782601
Číslo výrobcu 250023 16/09

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka