Vyvŕtavacia tyč TK, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 75/S5mm

Č. pol.: 268736 75/S5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hĺbka otáčania do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Štandard: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hriadeľ⌀ Ds.. 6 mm
Veľkosť dosky 5 mm
Typ použitia ľavé
Vnútorná hĺbka otáčania do 8×D
Rezný materiál HM
Štandard Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak kódu ISO E06J SGLPR/LS5
Uhol nastavenia κ 95 Stupeň
Zodpovedajúca vložka GPCT S5010.
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin 9,15 mm
Stredová odchýlka L3 5,6 mm
Výška zovretia L2 5,54 mm
Celková dĺžka L 110 mm
Vložte súpravu skrutiek 269028 6
Aplikácia pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Typ výrobku Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268736 75/S5
EAN/GTIN 4045197545879
Číslo výrobcu 268736 75/S5

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka