{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Eco | |
Veľkosť drieku | 20 mm | |
Veľkosť dosky | 16 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | MVJNR/L 2025X16 | |
Zodpovedajúca vložka | VN.. 1604.. | |
Šírka funkcie L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 46 mm | |
Celková dĺžka L | 105 mm | |
Podložka | 259031 1 | |
Skrutka podložky | 259025 9 | |
Upínacia svorka | 259038 3 | |
Skrutka pre upínaciu svorku | 259021 2 | |
Uhol nastavenia κ | 93 Stupeň | |
Aplikácia | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251703 20/16 | |
Číslo výrobcu | 251703 20/16 |