WNMG 080416, Typ: CA510

Č. pol.: 252118 CA510
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO WNMG 080416
Polomer rohov 1,6 mm
Odroda CA510
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Stav rezania kontinuálny
Ističe čipov PS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 1 mm - 3,8 mm
Krmivo f 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 80 m/min - 450 m/min
Počet zmien/rezov 6
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokoncovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 252118 CA510
EAN/GTIN 4960664700509
Číslo výrobcu TAA08553

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka