Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

WNMG 080408 R, Lamač triesok: UNI

Č. pol.: 254890 UNI

Vybrať variant a počet kusov

Lamač triesok Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO WNMG 080408 R
Odroda HB7035
Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Stav rezania silne prerušovaný
Ističe čipov UNI
Hĺbka rezu ap 1 mm - 4 mm
Krmivo f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 55 m/min - 230 m/min
Počet zmien/rezov 6
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokoncovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 254890 UNI
Číslo výrobcu 254890 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka