{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | WNMG 080404 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | SM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Krmivo f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 440 m/min | |
Počet zmien/rezov | 6 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252068 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780331 | |
Číslo výrobcu | 252068 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
WNMG 080404, Typ: HB7010-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Polomer rohov | 0,4 mm | 0,4 mm |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Odroda | HB7010-1 | HB7010-1 |
Ističe čipov | SM | SM |
Krmivo f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | P |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min |