Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

KNUX 160405L 10-dielna súprava, Typ: HBX020

Č. pol.: 251092 HBX020

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO KNUX 160405L
Polomer rohov 0,5 mm
Odroda HBX020
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Stav rezania lahko prerušovaný
Ističe čipov PG
Fáza vedenia čipu 3,2 mm
Hĺbka rezu ap 1 mm - 6 mm
Krmivo f 0,2 mm/ot. - 0,7 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 80 m/min - 300 m/min
Počet zmien/rezov 2
Jednoduché/hrubé priradenie Hrubovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251092 HBX020
Číslo výrobcu 251092 HBX020

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka