{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odroda | HB7010 | |
Typ závitu | UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Sila | 3,6 mm | |
Veľkosť dosky L | 16 mm | |
Počet prevodových stupňov/palcov | 20 | |
Rezný materiál | HM | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorné/vonkajšie použitie | vonkajšie | |
Vložte profil | Plný profil | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 270905 20 | |
EAN/GTIN | 4045197531773 | |
Číslo výrobcu | 270905 20 |