Doštička s čiastočným profilom 55° vonkajšia pravá, HB7010, Počet chodov/palec: 48-16

Č. pol.: 270810 48-16

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,42 € / ks
  • Od 10 ks
    17,85 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
425 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet chodov/palec Cena za kus vrát. DPH
  • Typ závitu: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Uhly okrajov: 55

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odroda HB7010
Typ závitu BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Uhly okrajov 55 Stupeň
Sila 3,6 mm
Veľkosť dosky L 16 mm
Počet prevodových stupňov/palcov 48-16
Rezný materiál HM
Typ použitia pravé
Vnútorné/vonkajšie použitie vonkajšie
Vložte profil Čiastočný profil
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270810 48-16
EAN/GTIN 4045197370631
Číslo výrobcu 270810 48-16

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
150
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
Oceľ < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka