{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Exteriér⌀ | 153 mm | |
Vnútorné⌀ | 110 mm | |
Rozsah montáže –⌀ poloha J | 50 mm - 115 mm | |
Rozsah montáže -⌀ poloha A. | 150 mm - 215 mm | |
Hmotnosť | 1,5 kg | |
Vhodné pre sústruženie skľučovadiel až do ⌀ | 250 mm | |
Vhodné pre skľučovadlo⌀ | 80 mm - 200 mm | |
Typ výrobku | uvoľnovací krúžok |
Číslo položky | 315900 153/110 | |
EAN/GTIN | 4019208059464 | |
Číslo výrobcu | 220206 |