{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ vnútri | 2 | |
Nahrávanie | SK 50, krátka | |
Prijímací štandard | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 12000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 8 µm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 60 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 32 mm | |
Typ výrobku | Upínací adaptér |
Číslo položky | 301200 2 | |
Číslo výrobcu | 301200 2 |