Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Chránič sluchu strmeňový E-A-R™ Flexicap™

Č. pol.: 097645

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) E-A-R™ Flexicap™
Hodnota SNR (hodnota izolácie) 23 dB(A)
Zástrčka materiálu Polyuretán
Typ výrobku Chránič sluchu strmeňový

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097645
Číslo výrobcu 7000103753

Popis

Prevedenie:

Strmeňový chránič sluchu E-A-R™ Flexicap™ s kĺbom sa optimálne prispôsobí používateľovi vďaka mnohým možnostiam nastavenia, a postará sa tak o vysoký komfort pri nosení. Nízka hĺbka prieniku štupľa do zvukovodu zabraňuje pocitu tlaku a podráždeniu zvukovodu. SNR = 23 dB (H = 26 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Zvláštní příslušenství:

Č. 097646 20-dielna súprava náhradných štupľov na ochranu sluchu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka