{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Diabolo | |
Rezanie -⌀ DC. | 0,6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 2 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 0,8 mm | |
Polomer R | 0,3 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 1,4 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 0,55 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3 mm | |
L 2 | 27 mm | |
⌀ D2 | 1,9 mm | |
Krmivo fz pre kopírovacie frézovanie v oceli < 65 HRC | 0,005 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Typ výrobku | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207372 0,6 | |
EAN/GTIN | 4045197600301 | |
Číslo výrobcu | 207372 0,6 |