TK torusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 6/0,5mm

Č. pol.: 206442 6/0,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: DIN 6527
  • Typ: H
  • Tolerancia nominálna⌀: e8
  • Počet zubov z: 6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Diabolo
Rezanie -⌀ DC. 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Štandard DIN 6527
Typ H
Tolerancia nominálna⌀ e8
Počet zubov z 6
Špirálové uhly 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Smer podávania horizontálny a šikmý
Intervenčná šírka a se pre orezávanie 0,05×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Driek DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia rezania HPC
Dĺžka rezu Lc 18 mm
Polomer rezu R1 0,5 mm
Celková dĺžka L 65 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 6 mm
Podávače okrajov z ocele < 65 HRC 0,015 mm
Tolerancia hriadeľa h6
Farebný krúžok červená
Typ výrobku Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206442 6/0,5
EAN/GTIN 4045197599384
Číslo výrobcu 206442 6/0,5

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
Oceľ < 50 HRC
H
150
Oceľ < 55 HRC
H
150
Oceľ < 60 HRC
H
125
Oceľ < 65 HRC
H
80
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo:
Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie.
Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527 a 45° špirála.
Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,005 mm.

Použitie:

Na obvodové frézovanie pri dokončovacích prácach (čelný rez len s malou hĺbkou rezu).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Diabolo" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka