Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Strediaci vrták HSS B ľavý, bez povlaku, Menovitý ⌀ DC k12: 2,5mm

Č. pol.: 111540 2,5

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý ⌀ DC k12 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Štandard: DIN 333
  • Typ: B
  • Tolerancia nominálna⌀: k12
  • Uhol zapustenia: 120

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Štandard DIN 333
Typ B
Tolerancia nominálna⌀ k12
Uhol zapustenia 120 Stupeň
Smer rezania ľavé
Driek Valcová stopka s h7
Počet rezných hrán z 2
Vnútorné chladenie nie
Nominálna⌀ DC. 2,5 mm
Pre obrobok⌀ 20 − 30 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 10 mm
Tolerancia hriadeľa h7
Celková dĺžka L 56 mm
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Typ výrobku Strediaci vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 111540 2,5
Číslo výrobcu 111540 2,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vybrúsený z plného materiálu a podbrúsený.
S dodatočným ochranným zahĺbením (ochranný uhol 120°), so špirálovými drážkami, ľavorezný.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka