{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ závitu | M | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Trieda tolerancie | ISO 2X 6HX | |
Odvzdušnite tvar | C | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pre typ otvoru | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 0,8 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Stopka štvorcová □ | 4,9 mm | |
Vodiaca hodnota otvoru jadra⌀ | 4,65 mm | |
Závitové⌀ | 5 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Počet upínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán z | 5 | |
Hĺbka závitu | 15 mm | |
Typ výrobku | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139244 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197365699 | |
Číslo výrobcu | 139244 M5 |