Aké sú výhody použitia vložiek z tvrdenej peny alebo penových vložiek?

Používanie vložiek vám pomôže zvýšiť produktivitu práce a znížiť náklady zavedením organizácie práce

Panuje niekedy na vašom pracovisku chaos? Povaľujú sa vaše nástroje a náradie kade-tade? Máte po ruke nástroje len v prevedení a veľkostiach, ktoré momentálne nepotrebujete? Alebo vôbec nemôžete nájsť práve ten nástroj, ktorý potrebujete?

Pritom je bezpečné, čisté a prehľadne usporiadané pracovisko dôležitým predpokladom na zlepšenie vašich pracovných a výrobných procesov. Riešenie ponúkajú koncepcie, ako proces neustáleho zlepšovania (CIP), 5S, Kaizen, Lean Management a iné.

Ďalšie výhody pre vás

Použitie vložiek z tvrdenej peny alebo penových vložiek na usporiadanie vašej pracovnej stanice vám poskytuje ďalšie výhody:

  • Skrátený čas strávený hľadaním nástrojov: Všetko vybavenie je zreteľne označené a vybavené štítkami, má vyhradené miesto, na ktorom ho vždy nájdete
  • Optimálne využitie nástrojov: Vylúčená je duplicita nástrojov a skrátia sa časy výmeny chybných alebo starých nástrojov
  • Účinnejšie výrobné procesy: Kratšie časy nastavenia a rýchle zaškolenie nových zamestnancov vedú k optimalizácii procesov
  • Dlhšia životnosť nástrojov: Nástroje sa pri skladovaní optimálne chránia, čo zabraňuje ich poškodeniu a defektom
  • Menej prestojov: Optimálna organizácia pracoviska (ergonómia) pomáha chrániť vašich pracovníkov pred poškodením zdravia.

Čo presne sú vložky z tvrdenej peny alebo penové vložky?

Len s použitím prispôsobených vložiek sa vaše pracovné stanice a úložné riešenia, ako sú dielenské vozíky, skrine na náradie, pracovné stoly atď., stanú účinným modulárnym systémom usporiadania s nasledujúcimi výhodami:

  • Materiál
    Vysokokvalitná polyetylénová pena (alebo PE pena) vzniká iba s použitím CO² – nepoužívajú sa žiadne chemické hnacie plyny. Je veľmi ľahká, jemne pórovitá, vodeodolná, olejuvzdorná a má dlhú životnosť.

  • Farby
    Horná antracitová vrstva a pod ňou kontrastná farba okamžite signalizujú, ktoré nástroje chýbajú alebo sa používajú.

  • Hrúbky a veľkosti
    Pre vložky do zásuviek v dielenských vozíkoch a vozíkoch na náradie, do skríň na náradie, na pracovný stôl alebo dosku s jednou alebo viacerými prispôsobenými vložkami sú k dispozícii rôzne hrúbky a veľkosti peny.

  • Čistenie
    Vložky z tvrdenej peny a penové vložky sa ľahko čistia. Jednoducho ich umyte neutrálnym mydlovým roztokom pomocou mäkkej kefy na ruky a potom ich opláchnite pod tečúcou vodou a nechajte uschnúť.

  • Elektrostatický odvod (ESD)
    Na uloženie a organizáciu nástrojov, ktoré sú potrebné pre prácu s citlivými komponentmi, je k dispozícii špeciálna antistatická (ESD) pena.

Pre aký typ pracovných staníc sú k dispozícii vložky z tvrdenej peny alebo penové vložky?

Vložky do dielenských vozíkov alebo vozíkov na náradie

Vhodné pre dielenské vozíky alebo vozíky na náradie so zásuvkami s plným vysúvaním s rozmermi 500 x 400 mm (Š x H). V závislosti od veľkosti môžete použiť 1 až maximálne 4 vložky.

Vložky do skríň na náradie

Vhodné pre skrine na náradie s rozmermi zásuvky 612 x 598 mm (Š x H). V závislosti od veľkosti môžete použiť 1 až maximálne 3 vložky.

Vložky do pracovných stolov

Vhodné pre pracovné stoly s využiteľnou hĺbkou zásuvky 612 mm. V závislosti od veľkosti môžete použiť 1 až maximálne 4 vložky.

Vložky do zvislých panelov (shadowboard)

Vhodné pre zvislé panely s nasledujúcimi rozmermi: 383 x 115 mm alebo 383 x 176 mm, alebo 400 x 250 mm alebo 500 x 250 mm (Š x H). V závislosti od veľkosti môžete použiť buď 1 alebo 2 vložky.

Online konfigurátor

Nakonfigurujte si vložky úplne podľa vašich požiadaviek a presne pre svoje nástroje!

Pomocou online konfigurátora eForm si môžete vytvoriť vložky jednoducho, intuitívne a prehľadne podľa svojich predstáv. Môžete si nakonfigurovať malé množstvo alebo jednotlivé kusy. Nakonfigurujte si vložky podľa vlastných požiadaviek

Máte nejaké otázky? Chcete si dohodnúť konzultáciu?

Skupina Hoffmann vám poskytuje všetko z jedného zdroja:

  • Pomôžeme vám optimalizovať vaše pracovisko
  • A poskytne vám dokonalé vložky z tvrdenej peny alebo penové vložky

Kontaktujte nás

Ďalšie informácie

Maximálna flexibilita a organizácia so systémom GARANT GridLine

Pracovné stanice a úložné riešenia z radu GARANT GridLine ponúkajú vďaka svojmu jednotnému mriežkovému systému širokú škálu kombinácií, ktoré je možné kedykoľvek rozšíriť vďaka modulárnemu princípu. To znamená, že všetky vložky a organizéry sú vhodné pre akýkoľvek výrobok zo sortimentu bez ohľadu na to, či ide o dielenský vozík, pracovný stôl alebo skriňu na náradie. Jednotlivé časti je možné flexibilne meniť a dopĺňať, nehovoriac o spoľahlivom plánovaní a úsporách nákladov.

Navrhnite si vložky sami

Nakonfigurujte si vložky z tvrdenej peny alebo penové vložky pomocou online konfigurátora eForm. Rýchlo, intuitívne a individuálne.

Pracovné dosky na mieru

Navrhnite si pracovné dosky podľa svojich predstáv. Náš online konfigurátor eShape vám umožňuje jednoducho nakonfigurovať a navrhnúť výrezy alebo káblové priechodky. Vaša pracovná doska sa môže zmontovať a používať ihneď po doručení.

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka