Hoffmann Group Home
  • 500 000 artiklů v katalogu
  • Dodání do 24 h
  • Kvalita dodávek potvrzená TÜV
  • Menu
 

Nejlepší ochrana za každého počasí

Osobní ochranné prostředky pro chladné roční období

3_LagenPrinzip_800px.jpg

Princip 3 vrstev

Kdo chce stál podávat plný výkon, měl by se celkově cítit dobře a pohodlně. Mrznutí, pocení, mokrá pokožka nebo nepříjemný pach jsou proto nežádoucí.Díky ideální kombinaci jednotlivých vrstev oblečení a materiálů lze dosáhnout maximálního pohodlí při práci.

1. Spolehlivost (ochrana vůči povětrnostním vlivům):
Prodyšná vnější vrstva z robustního materiálu se snadnou údržbou
je dokonalou ochranou proti dešti, větru a chladu.
2. Teplo (izolace):
Izolační mezivrstva chrání tělo před prochladnutím a odvádí vlhkost ven.
3. Sucho (odvod vlhkosti):
Základní vrstva pro optimální přenos vlhkosti. Zajišťuje suché tělo
i při namáhavé práci.

Jasná výhoda: V závislosti na povětrnostních podmínkách a zdravotním stavu lze vrstva svléknout resp. obléknout.

erklaerung_03_800px.jpg

Materiál, který Vás chrání

1. Izolace PRIMALOFT®. Alternativa k prachovému peří.
Nekonečné izolační vlákno Vás nejen udrží v teple, ale je také vodotěsnou alternativou k prachovému peří. Původně bylo vyvinuto pro armádu USA, nyní se toto inovativní vlákno používá také ve vysoce kvalitních pracovních oděvech.

2. Fleece POLARTEC®. Aktivní regulace tepla.

Lehký fleecový materiál vyznačující se vysokou prodyšností a vynikající tepelnou izolací. Kromě toho jsou výrobky mimořádně trvanlivé, stlačitelné a rychleschnoucí.

3. Funkční vlákna LIFA®. Perfektní ochrana proti vlhkosti.
LIFA® je ultralehké vlákno, které se používá pro funkční spodní prádlo a které se vyznačuje vynikající regulací vlhkosti. Lehký izolující materiál se nosí pod běžným oblečením a udržuje tělo v teple a v suchu.

4. Zesílení CORDURA®. Robustní. Odolné. Flexibilní.

Nylonové tkaniny Cordura® jsou extrémně odolné proti oděru, roztržení a opotřebení. Zvláště trvanlivý materiál chrání uživatele a prodlužuje životnost textilií.

5. Reflexní materiál 3M™. Vysoká viditelnost.
3M je průkopníkem ve vývoji retroreflexe a prostřednictvím reflexních produktů, jako je 3M™ Scotchlite™, nabízí vysoce kvalitní řešení. Reflexní tkanina zajišťuje lepší viditelnost uživatele při slabém světle.

6. Zip YKK®. Vysoce kvalitní zapínání.

YKK® je vedoucím světovým dodavatelem vysoce kvalitních, inovativních zipů a zapínání. Prostřednictvím široké palety produktů nabízí YKK® pro každý požadavek vhodné řešení.

Regenschutz_800px.jpg

Ochrana proti dešti

Kategorie 1
Basic – pro všechny profese, při kterých je občas potřeba ochrana před deštěm.

Kategorie 2
Comfort – robustní ochranné oděvy proti dešti s prodyšnými prvky
a vyšším komfortem nošení.

Kategorie 3
Extreme – pro práce v extrémním prostředí, pro které je potřeba navíc
výstražná ochrana.

Vodní sloupec, ISO 811 a JIS LIS L 1092-B1

Udává hodnotu tlaku vody, která je zadržována tkaninou.
10 000 mm odpovídá tlaku ponoření do hloubky 10 metrů nebo tlaku hasičské hadice.