Hoffmann Group Home
  • 500 000 artiklů v katalogu
  • Dodání do 24 h
  • Kvalita dodávek potvrzená TÜV
      • Menu
      GARANT

      Nový rozměr ve frézování závitů

      TK závitová fréza Garant Master TM –
      revoluce v procesní spolehlivosti a výkonu.

      LP_MasterTM_Intro_800x550.jpg

      Frézování závitů dovedené k dokonalosti.

      Nová TK závitová fréza GARANT Master TM nastavuje díky nerovnoměrnému rozmístění svých břitů nová měřítka ve frézování závitů. Díky speciální inovativní geometrii dosahuje fréza GARANT Master TM při frézování závitu extrémně klidného chodu A nižších řezných sil.

      Tyto klíčové výhody vedou k extrémní výkonnosti při absolutní procesní spolehlivosti. Ať se jedná o nerezovou ocel, litinové materiály nebo vysoce pevné oceli – řada GARANT Master TM je díky svým univerzálním vlastnostem vždy tou správnou volbou pro Váš proces obrábění závitů.

      Mimořádné vlastnosti

      LP_MasterTM_01_1164x304.jpg


      Vždy ta správná volba pro frézování závitů:
      1. Nerovnoměrné dělení: Výrazné snížení vibrací. Velmi klidný chod. Snížení řezných sil zamezuje odtlačení nástroj.
      2. Korigovaný profil závitu: Zabránění deformacím profilu. Kalibrovaný závit a závit podle normy.
      3. Inovativní povlak: Nejmodernější technika povlakování pro optimální ochranu proti opotřebení. Výkonný v širokém spektru materiálů.
      4. Vyšší počet břitů: Zlepšení pevnosti v ohybu.
      5. Optimalizovaný TK substrát: Větší efektivita díky vyššímu posuvu po kontuře. Vysoká tuhost nástroje.

      Měřitelné výhody ve výrobním procesu

      LP_MasterTM_02_1164x304.jpg


      Velmi klidný chod a nižší řezná síla díky inovativní geometrii.
      Při procesu frézování závitů jsou z hlediska procesní spolehlivosti velkým problémem vyskytující se radiální řezné síly a vibrace. Díky inovačnímu nerovnoměrnému rozmístění břitů snižuje fréza GARANT Master TM velmi výrazně tyto ovlivňující faktory, což lze jednoznačně doložit měřením řezné síly.

      Měřicí bod A: Po náběhové smyčce 180° při vstupu do stěny otvoru.
      U frézy GARANT MasterTM ukazují měřicí body jasně definované rozložení ohybového momentu.
      Srovnávané nástroje mají viditelně nerovnoměrnější rozložení, což je způsobeno silnými vibracemi při obrábění.

      Měřicí bod B: V plném záběru břitů.
      Boční síly působící při frézování závitu ovlivňují jeho kvalitu.
      U frézy GARANT MasterTM je patrné jasné rozložení měřicích bodů. Konvenční závitové frézy vytvářejí díky vysokému sklonu k vibracím výrazně nerovnoměrná rozložení ohybového momentu. Tolerance závitů nemohla být částečně dodržena.