Provedení:
Se závěsnými lištami a nosnou lištou pro GARANT UNIT. Závěsné lišty lze výškově nastavovat v rastru 20 mm. Maximální celková nosnost jednoho páru závěsných lišt 200 kg, jedné nosné lišty 150 kg.
S 12 páry závěsných lišt a 12 nosiči UNIT pro maximálně 36 ks UNIT.
Zvláštní příslušenství:
Vhodné police, zásuvky a příslušenství viz č. 957000 – 957080.
Lakování:
Korpus a závěsné lišty světle šedá RAL 7035, dvířka myší šedá RAL 7005, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Skříně na čisticí prostředky jsou rozměrově kompatibilní se systémovými skříněmi č. 956000 – 956860 a lze je s nimi libovolně kombinovat.