Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Stĺpikový rám s plechovým plášťom, Hĺbka 550 mm, Výška: 800mm

Č. pol.: 990295 800

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • HOFFMANN perforovaná stenová mriežka: 9×9
  • Nastavenie výšky v mriežke: 40
  • Výber farby: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

HOFFMANN perforovaná stenová mriežka 9×9 mm
Nastavenie výšky v mriežke 40 mm
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 800 mm
Šírka 550 mm
Môže byť inštalovaný ako stredná stena áno
Vhodné pre policový zásuvný regál áno
Výška police 800 mm
Vhodnosť pre výšku police 800 mm
Vhodnosť pre hĺbku police 550 mm
Úprava police 1-stranný
Montáž zákazníkom Áno
Typ výrobku Stĺpikový rám

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990295 800
Číslo výrobcu 990295 800

Popis

Prevedenie:

So závesnými drážkami v mriežke po 40 mm a plastovými koncovkami na oboch koncoch. Plechové obloženie s perforovanou mriežkou zabráni bočnému prestrčeniu.

Použitie:

Pre základné a prídavné regály, možno ich použiť ako medzirámy alebo koncové rámy.

Lakování:

Signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka