{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 120 kg | |
Polica Hrúbka | 38 mm | |
Materiál | pozinkované | |
Hrúbka | 38 mm | |
Polica Šírka | 975 mm | |
Polica Hĺbka | 975 mm | |
Polica Čelná strana (Rozmer A) | 565 mm | |
Polica Hĺbka (Rozmer B) | 1 005 mm | |
vhodné pre pripojenie regálu Hĺbka | 550 mm | |
Rozsah použitia | Regál s policami | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 990370 550 |