{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | pozinkované | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 800 mm | |
Montáž možná aj ako priečka | nie | |
Rozsah balenia | 2×1050 mm výška | |
vhodné pre zásuvný policový regál | áno | |
vhodné pre regál so šikmou policou | áno | |
vhodné pre výšku regálu | 2 000 mm | |
vhodné pre hĺbku regálu | 800 mm | |
Rozsah použitia | Regál s policami | |
Organizácia bočnej steny | dvojdielna | |
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia | áno | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Druh produktu | Bočná stena |
Číslo položky | 990620 800 | |
Číslo výrobcu | 990620 800 |