{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 3 mm | |
Skladovanie | Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené | |
Zberný objem | 224 l | |
Obsah suda | 200 l | |
Výška | 365 mm | |
Šírka | 1 200 mm | |
Hĺbka | 800 mm | |
Skladovací objem sudov 200 litrov | 2 | |
Počet bubnov | 2 | |
Povrchové zaťaženie | 1 000 kg/m2 | |
Hmotnosť | 51 kg | |
Typ výrobku | Záchytná vaňa |
Číslo položky | 981230 2X200 | |
Číslo výrobcu | 981230 2X200 |