Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Nadstavec filtra cirkulujúceho vzduchu pre bezpečnostné skrine

Č. pol.: 981100

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 210 mm
Šírka 305 mm
Hĺbka 555 mm
Typ zástrčky Vstup F
Menovité napätie 250 V
Druh produktu Nástavec filtra cirkulujúceho vzduchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 981100
Číslo výrobcu 12125

Popis

Prevedenie:

Kompletný systém s motorom na odvod výfukového vzduchu, špeciálnym filtrom s aktívnym uhlím, monitorovaním odsávania a filtra. So sekundárnym filtrom pre dodatočnú bezpečnosť v prípade úniku. Kryt vyrobený z oceľového plechu. Integrované zobrazenie na displeji a ovládanie tlačidlami na jednoduchú kontrolu a vyhľadávanie funkcií. Optický a akustický alarm vrát. beznapäťového kontaktu k alarmu.

Výhoda:

  • Nie sú potrebné žiadne drahé odsávacie potrubia.
  • Jednoduchá a bezpečná montáž.
  • Žiadny priestor s nebezpečenstvom výbuchu okolo skrine.
  • Vysoká flexibilita pri výbere miesta inštalácie.
  • Aktívna ochrana osôb prostredníctvom bezpečného zachytávania nebezpečných výparov so zadržiavaním vo filtri systému. Nasýtenie filtra >99,999 %.
  • Tichý chod iba približne 35 dB (A).

Použitie:

Na bezpečné technické odvetranie bezpečnostných skriniek v pracovných priestoroch v súlade s požiadavkami TRGS 510 príloha 3.
Filter je vhodný len pre výpary rozpúšťadiel (uhľovodíky), nie je vhodný pre korozívne, agresívne látky, ako je kyselina octová.

Norma:

V súlade s ATEX: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Vhodné pro:

Bezpečnostné skrinky č. 981015; 981025; 981035.

Lakování:

Puzdro práškovo nanášané.

Poznámka:

  • Výmena filtra s likvidáciou znečisteného filtra servisným technikom spoločnosti asecos (pri normálnom zaťažení škodlivinami) sa odporúča raz ročne.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka