Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Odpadkový kôš s dvojitou štrbinou a pozinkovanou vnútornou nádobou, Typ: 1

Č. pol.: 987145 1

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 1
Objem náplne 95 l
Výška 870 mm
Šírka 450 mm
Hĺbka 450 mm
Hmotnosť 22,6 kg
Typ výrobku Nádoba na odpadky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 987145 1
Číslo výrobcu 5301008

Popis

Prevedenie:

Zberač recyklovateľného odpadu s dvojitým vkladaním, odnímateľnou vrchnou časťou a pozinkovanou vnútornou nádobou, nehorľavý. Plniaci objem 95 litrov.

Norma:

Trieda požiarnej bezpečnosti A DIN 4102, EN 13501-1.

Lakování:

Kompletne v hliníkovej bielej RAL 9006, práškovo nanášaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka