{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) | 100 kg | |
Nosnosť vnútri skrine skrine | 1 000 kg | |
Uhol otvorenia dverí | 225 Stupeň | |
Nastavenie výšky v mriežke | 20 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 550 mm | |
Užitočná výška | 1 860 mm | |
Počet odkvapkávacích podnosov | 4 | |
Čelá skrinky | celoplechové krídlové dvere s malými vetracími otvormi | |
Hmotnosť | 135 kg | |
Typ výrobku | Environmentálna skrinka |
Číslo položky | 980090 2000/4 | |
Číslo výrobcu | 980090 2000/4 |