Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Veľkopriestorová skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Šírka mm / model: 2000

Č. pol.: 957295 2000

Vybrať variant a počet kusov

Šírka mm / model Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť vnútri skrine skrine: 1 000
  • Nastavenie výšky v mriežke: 20
  • Zámok valcového čapu: modulárna zásuvka
  • Výber farby: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť vnútri skrine skrine 1 000 kg
Nastavenie výšky v mriežke 20 mm
Zámok valcového čapu modulárna zásuvka
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 1 000 mm
Šírka 2 000 mm
Hĺbka 725 mm
Hĺbka v E. 36 E
Užitočná výška 860 mm
Typ skrinky Základná skriňa
Čelá skrinky Posuvné dvierka s priezorom
Typ výrobku Veľkopriestorová skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 957295 2000
Číslo výrobcu 957295 2000

Popis

Prevedenie:

Možnosť upevnenia políc v rastri 20 mm. Všetky dvere s bezpečnostnými hranami a zosilnenou vnútornou stranou. Posuvné dvere majú tichý chod na guličkových ložiskách. Všetky modely s dverami sa dajú zatvoriť pomocou posuvnej rukoväti s kolíkovým cylindrickým zámkom.

Lakování:

Farba korpusu štandardne svetlosivá RAL 7035, dvere signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Horné skrinky sa zaistia proti prevráteniu pomocou skrutkových spojov.
Dodáva sa bez zásuviek a políc.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka