{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) | 100 kg | |
Nosnosť vnútri skrine skrine | 1 000 kg | |
Uhol otvorenia dverí | 225 Stupeň | |
Nastavenie výšky v mriežke | 20 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 1 024 mm | |
Hĺbka | 725 mm | |
Šírka v E. | 54 E | |
Hĺbka v E. | 36 E | |
Šírka / hĺbka v E. | 54 E / 36 E | |
Užitočná výška | 840 mm | |
Počet políc | 1 | |
Typ skrinky | Horná skrinka | |
Čelá skrinky | Celoplechové krídlové dvierka | |
Typ výrobku | Veľkopriestorová skriňa |
Číslo položky | 957260 1024/F | |
Číslo výrobcu | 957260 1024/F |