Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Systémová skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Šírka mm / model: 750

Č. pol.: 956150 750

Vybrať variant a počet kusov

Šírka mm / model Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť vnútri skrine skrine: 1 000
  • Uhol otvorenia dverí: 225
  • Nastavenie výšky v mriežke: 20
  • Zámok valcového čapu: modulárna zásuvka
  • Výber farby: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť vnútri skrine skrine 1 000 kg
Uhol otvorenia dverí 225 Stupeň
Nastavenie výšky v mriežke 20 mm
Zámok valcového čapu modulárna zásuvka
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 800 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 550 mm
Užitočná výška 640 mm
Typ skrinky Základná skriňa
Čelá skrinky Celoplechové krídlové dvierka
Hmotnosť 29 kg
Typ výrobku Skriňa s policami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 956150 750
Číslo výrobcu 956150 750

Popis

Prevedenie:

  • Možnosť upevnenia zásuviek, políc atď. v rastri 20 mm. Základné a horné skrinky sú vybavené príslušnými otvormi na skrutkovanie, dodatočné vybavenie pojazdnou jednotkou (do výšky 1200 mm) alebo montáž na stenu.
  • Dvere s bezpečnostnými hranami, zosilnené a odolné proti skrúteniu, dostupné ako krídlové alebo posuvné dvere v celoplechovom vyhotovení alebo s priezorom z polykarbonátu. Pri použití bez dverí sa môže skriňa použiť ako otvorený regál.
  • Zámky s kolíkovou cylindrickou vložkou s 2 kľúčmi integrovanými v rukoväti. Na požiadanie je možné za príplatok dodať kľúče uzamykacieho zariadenia s bezpečnostným certifikátom.

Lakování:

Farba korpusu štandardne svetlosivá RAL 7035, dvere a zásuvky signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

  • Skrine, ktoré sú vybavené zásuvkami alebo sa nimi vybavia dodatočne, sa musia ukotviť do podlahy alebo k stene, aby sa predišlo prevráteniu, a v žiadnom prípade sa nesmú vybaviť pojazdnou jednotkou.
  • Pri osadení podľa vlastnej potreby je potrebné dbať na to, aby nebol súčet montážnych výšok vyšší ako úžitková výška skrine.
  • Police a príslušenstvo pre systémové skrine nájdete pod č.. 957000957100.
  • Osadenie zásuviek v základných skriniach hore v korpuse, dole v skriňových nadstavcoch v korpuse.
Dodáva sa bez zásuviek a políc.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka