{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Uhol otvárania dvier | 225 Stupeň | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 200 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 550 mm | |
Úžitková výška | 1 040 mm | |
Počet slotov | 24 | |
Hmotnosť | 110 kg | |
Druh produktu | Skriňa na nabíjanie akumulátorov |
Číslo položky | 953500 1200/DE |