Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg 900/8

Č. pol.: 943261 900/8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 200
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Pomôcka pre pripevnenie: Vyrážanie
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Pomôcka pre pripevnenie Vyrážanie
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka×hĺbka v E 54×27 E
Výška 1 000 mm
Šírka 1 024 mm
Hĺbka 572 mm
Šírka v E 54 E
Hĺbka v E 27 E
Úžitková výška 900 mm
Úžitková výška pre zásuvky 900 mm
Zásuvky Úžitková šírka 918 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 459 mm
Počet zásuviek 8
Hmotnosť 169 kg
Druh produktu Skriňa na náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 943261 900/8
EAN/GTIN 4045197381057

Popis

Prevedenie:

Zásuvková skriňa ako pod č. 943231.
Zásuvky ako pod č. 943251 a č. 943256.
Zásuvka 50 mm s nosnosťou 75 kg.
Zásuvky od 75 mm s nosnosťou 200 kg.

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky signálnej modrej farby RAL 5005 práškové lakovanie.

Poznámka:

  • Organizéry pre kompletné zásuvky nájdete pod č. 960371 − 960378.
  • Pri zdvíhaní a preprave skriniek dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka