{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 20 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
Séria | pracovný stôl KOMPAKT-L; pracovný stôl KOMPAKT-H | |
Výška | 600 mm | |
Šírka | 600 mm | |
Hĺbka | 630 mm | |
Výška čela zásuvky | 140 mm | |
Zásuvky Úžitková výška | 125 mm | |
Úžitková výška pre zásuvky | 140 mm | |
Úžitková výška dvier | 380 mm | |
Počet dvier | 1 | |
vhodná zásuvka | 933760 | |
vhodná polica | 933770; 933775 | |
Druh produktu | Korpus pracovného stolu |
Číslo položky | 934830 600/540 | |
EAN/GTIN | 4045197484055 |