Art. č.: 920150

Skříň na počítač

Značka: GARANT
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
€ 636,16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Skříň z ocelového plechu s motorovým větrákem a pevně namontovanou 2-násobnou zásuvkovou lištou s vypínačem a jemnou pojistkou.
Uzamykatelná dvířka s průzorem z polykarbonátu. 3-pólový připojovací kabel (3 m) se zástrčkou č. 920227 vel. 3. Přívod vzduchu ventilátorem do pláště.

Použití:

Pro optimální uložení počítače na pracovišti. Chrání jej před znečištěním a poškozením. Zabraňuje neoprávněnému přístupu.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

První připojení, připojení konektorů nebo zdířek na vedení smí provádět pouze elektrikáři!

Technické údaje

Tloušťka materiálu
1 mm
Cylindrický zámek
modulární nástrčná vložka
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška
600 mm
Šířka
370 mm
Hloubka
630 mm
světlá výška
515 mm
Světlá šířka
280 mm
Užitná hloubka
520 mm
Připojovací kabel délka
3 m
Počet ventilátorů
1
Počet vypínačů
1
Počet zásuvkových lišt
1
se zásuvkovou lištou
ano
Čelní strana skříně
Křídlová dvířka s průzorem
Zamykací elektronický systém - přestavitelný
ano
Podstavec skříně (nahoře otevřený)
ano
Hmotnost
22,5 kg
Druh produktu
Skříň na počítač

Spare parts

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku